• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spannpratze, kurz, mit U-Stück

Artikel-Nr.: 73965
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 73965
EAN / GTIN 4020772073961
Herstellernummer 73965
L-Nummer L30130 86
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannpratze kurz, mit U-Stück, (ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: 26
  • für Spannschraube: M24
  • H1: 0-75
  • B1: 25
  • B2 x L: 76x174
  • D: 100
  • E1: 39
  • E2: 52
  • H2: 54-111
  • K: 24
  • Gewicht: 1718 g