Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben, ganze Länge: 840mm

Artikel-Nr.: 738010 840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Flachstahl bis 20 HRC 40×4 mm
Produktart Messerkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 738010 840
EAN / GTIN 4005887007278
Herstellernummer 87480133
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Verwendung:

Schneiden von Flachstäben in Gitterrosten ab 30×30 mm Maschenweite.

Werkstoff:

Messer aus hochlegiertem Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und Schneiden induktiv gehärtet.

Passend für:

Gitterrostschneider Nr. 738000.