Druckschraube mit Kugel

Artikel-Nr.: 73692
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73692
EAN / GTIN 4020772073695
Herstellernummer 73692
L-Nummer L30130 128
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, Verstellbar, geriffelt, mit Mutter ISO 4035.
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M20
  • G: M20
  • H: 27,3
  • ØK: 20,0
  • L: 50
  • SW1: 30
  • SW2: 30
  • max. Belastung statisch: 90 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 407 Nm
  • Gewicht: 274 g