• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 6mm2

Artikel-Nr.: 729411 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 210 mm
für Leiterquerschnitt 0,25 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729411 6
EAN / GTIN 4045197891020
Herstellernummer 729411 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Leichte Handhabung durch ein Gesenk für den gesamten Crimpbereich und Einführung der Aderendhülsen von vorn. Parallele Backenbewegung gewährleistet gleichmäßige Verpressung über gesamte Hülsenlänge. Ergonomisch, optimal ausgebildete Handgriffe mit Abgleitschutz. Crimpform gemäß DIN 46228.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte