Sicherheits-Abmantelmesser, TiN, für Kabel-⌀: 8-28mm

Artikel-Nr.: 728035 8-28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 167 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Herstellernummer 70000
Hersteller/verantwortliche Person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Neuartiger Schutzmechanismus der Hakenklinge im Heftende sorgt für eine gefahrlose Handhabung und schützt zuverlässig vor Schnittverletzungen. Die Eindringtiefe der Hakenklinge ist über vier Stufen regulierbar. Mit 2 Wechselbügel für Kabel-⌀ 8 - 28 mm und 27 - 35 mm, weitere Bügel-Größen optional. Sichtfenster am Wechselbügel für einen optimalen Schnittverlauf (Gr. 8 - 28 u. Gr. 4 - 16).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte