{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ganze Länge | 115 mm | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Kopfbreite | 9,5 mm | |
| Backenlänge | 22,5 mm | |
| Maulform | spitz zulaufend, 45° abgewinkelt | |
| Norm | DIN ISO 9655 | |
| Ausführung Backen | innen glatt geschliffen | |
| Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
| Werkstoff | Kugellagerstahl | |
| Oberfläche | spiegelpoliert | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Produktart | Flachrundzange |
| Artikelnummer | 727197 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773024866 | |
| Herstellernummer | 35 42 115 ESD | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |