Oszillierer - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Fugensanierung

Artikel-Nr.: 72297066000
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
Artikelnummer 72297066000
EAN / GTIN 4014586898940
Herstellernummer 72297066000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • PräzisionMultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen.
  • Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise.
  • ,VielseitigkeitMesserlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen.
  • Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung.,Sicherheit und EinfachheitMultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge.
  • Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt.
  • Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen.,QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.,12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.,45 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.,Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.,Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.,Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 450 W
  • Leistungsabgabe: 250 W
  • Schwingungen: 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme: 12-Kant
  • Werkzeugwechsel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Kabel mit Stecker: 5 m
  • Gewicht nach EPTA: 1,65 kg