Oszillierer - MM 700,MULTIMASTER MM 700 Max Top

Artikel-Nr.: 72296861000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72296861000
EAN / GTIN 4014586893396
Herstellernummer 72296861000
L-Nummer L00010 3632
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierer - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 Max Top
  • Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme StarlockMax
  • Werkzeugwechsel QuickIN
  • Amplitude 2 x 2,0°
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,60 kg

Vorteil:

  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
  • Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
  • 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt
  • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
  • Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags
  • Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität

Lieferumfang:

  • 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)
  • 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
  • 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm)
  • 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
  • 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)
  • 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
  • 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
  • 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
  • 1 HM Raspel (Dreieckform)
  • 1 Spachtel
  • 1 Schneidmesser, Pilzform
  • 1 Multimesser
  • 1 Schleifplatte gelocht
  • je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
  • 1 Absaugvorrichtung
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Passende Produkte