Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm,,CG 15-125 BLP Inox

Artikel-Nr.: 72250960000
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
Artikelnummer 72250960000
EAN / GTIN 4014586900667
Herstellernummer 72250960000
L-Nummer L00020 110193
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.,Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.,Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.,Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.,Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.,Nur 2,3 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 5 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.,Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.,Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.,Neuer Anti-Vibrationshandgriff erhöht die Grifffestigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Handgriffen.
  • Zusätzlich werden auftretende Vibrationen minimiert.
  • ,Industriekabel H7, 4m Länge.