Spannunterlagen, stufenlos verstellbar, Kombination

Artikel-Nr.: 71993
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 71993
EAN / GTIN 4020772071998
Herstellernummer 71993
L-Nummer L30090 884
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlagen, verstellbar, Kombination, mit Schrägverzahnung. Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Kombination: BG
  • H min.: 85 mm
  • H max.: 105 mm
  • Unterteil: B
  • H1: 82
  • Oberteil: G
  • H2: 44
  • Gewicht: 2800 g