{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ganze Länge | 200 mm | |
| Backenlänge | 73 mm | |
| Ausführung Backen | innen geraut | |
| Maulform | oval-spitz, gebogen | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Produktart | Greifzange |
| Artikelnummer | 716700 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773043669 | |
| Herstellernummer | 38 25 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |