Damen Multinorm Arbeitshose inhärent mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau D25

Artikel-Nr.: 714515123389D25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 714515123389D25
EAN / GTIN 7330509962114
Herstellernummer 714515123389D25
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flammhemmende Hose mit Damenpassform, die alle Anforderungen an eine strapazierfähige Arbeitskleidung erfüllt, und für Wartungsarbeiten mit Anforderungen an Sicherheit und Schutz geeignet ist. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose verfügt über Stretcheinsätze für mehr Beweglichkeit und Flexibilität und praktische, externe Kniepolstertaschen mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Verstärkung. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (gilt für das Stretchmaterial).