Akku-Winkelschleifer Ø 115 mm,,CCG 18-115-12 PD AS

Artikel-Nr.: 71221761000
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
Artikelnummer 71221761000
EAN / GTIN 4068708005082
Herstellernummer 71221761000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 45 % mehr Trennschnitte als mit dem Vorgängersystem (CCG 18 + FEIN High-Power-Akkus) dank der perfekten Kombination aus leistungsstarker Maschine und powervollem ProCORE Akkusystem.
  • Bis zu 16 % schneller Trennen als mit vergleichbaren Wettbewerbsgeräten.
  • ,Langlebig und robust dank komplett geschlossenem Motorgehäuse.
  • Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
  • Innovative Kühlrippen sorgen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • ,Wartungsarmer FEIN Power Drive Motor und AMPShare Akkusystem liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes 1 2 Watt Gerät für höchste Leistung und Robustheit.
  • Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele unterschiedlichste Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.,Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.,Ideale Ergonomie für Trennarbeiten dank schlankem Umgreifmaß, kompakter Bauweise und geringem Gewicht mit guter Balance.,Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.,Neuer Anti-Vibrationshandgriff erhöht die Grifffestigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Handgriffen.
  • Zusätzlich werden auftretende Vibrationen minimiert.
  • ,Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.,Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.,COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität.
  • Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.