Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm,,CCG 18-125-15 AS

Artikel-Nr.: 71220961000
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
Artikelnummer 71220961000
EAN / GTIN 4014586897226
Herstellernummer 71220961000
L-Nummer L00020 110336
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, der speziell in Kombination mit der ProCORE18V-Akkutechnologie höchsten Ansprüchen und industriellen Anwendungen gewachsen ist.,Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Rückschlagüberwachung (Kickback), elektronischem Überlastschutz, Absturzüberwachung und Bremse.,Hat den Dreh raus: durch die manuelle Einstellung über das intuitive Bedienfeld passen sich die Drehzahlen optimal auf eine große Auswahl an Schleifmitteln und Materialien an.,Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich.,Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.,Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität.
  • Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.,COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl: 3 400 - 9 800 min⁻¹
  • Schleifscheibe Ø: 125 mm
  • Elast. Schleifteller Ø: 125 mm
  • Flansche: M 14
  • Gewicht ohne Akku: 2,30 kg