Kabelschere D100 mit Teleskopgriffen

Artikel-Nr.: 712 100 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 712 100 3
EAN / GTIN 4049002021527
Herstellernummer 712 100 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • auch für Kabel mit Blechmantelung
  • nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
  • optimale Schneidleistung durch Ratschenprinzip
  • Schenkellänge mittels Teleskoparmen mehrstufig verstellbar
  • Öffnen der Schere in jeder Schneidposition möglich
  • Einsatz bei engen Platzverhältnissen und über Kopf möglich
  • Notentriegelung, optimierte Schneidenkontur
  • Für diese Kabelschneidzangen sind Ersatzmesser verfügbar.
  • Der Messerwechsel sollte von RENNSTEIG oder von einem unserer autorisierten Partner durchgeführt werden.

Merkmal:

  • Gewicht: 5700 g
  • Länge: 660 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kabeldurchmesser mm: 100 mm
  • Kabel mehrdrähtig: Cu 800 / Al 1000 mm²
  • Kabel feindrähtig: Cu 1000 mm²
  • Kabel sektorförmig: Cu 960 / Al 1200 mm²

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb