2-Gang Akku-Bohrschrauber,,ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Artikel-Nr.: 71132462000
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
Artikelnummer 71132462000
EAN / GTIN 4014586900759
Herstellernummer 71132462000
L-Nummer L00020 110176
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm und Gewindebohren bis M1 in Metall.,Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System.
  • Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.,QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (12 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,Mechanische Drehmomenteinstellung.,Kompakte Bauweise.,Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 5 % mehr Verschraubungen (ca.
  • 1 6 Verschraubungen Ø 5 x 4 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Getriebe: 2-Gang
  • Zubehör-Schnittstelle: QuickIN
  • Leerlaufdrehzahl: 450 / 2 000 min⁻¹
  • Max. Drehmoment (hart/weich): 60 / 38 Nm
  • Drehmomentstufen: 22 + 1
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
  • Schrauben: 8 x 300 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Holz: 50 mm
  • Gewindebohren: M 10
  • Gewicht ohne Akku: 1,40 kg