3M™ Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4)

Artikel-Nr.: 7100342873
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100342873
EAN / GTIN 50068060162477
Herstellernummer 7100342873
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche
  • Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung
  • Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen
  • Leicht und schnell zu verlegen
  • Kann gestrichen werden, ohne dass die Reibeigenschaften verloren gehen
  • Als Rollenware oder Stanzteile erhältlich
  • Geeignet für land- und forstwirtschaftliche Ausrüstung, den Straßenbau, den Tiefbau, Lastwagen, Traktoren, Baumaschinen, Kräne und Gebäudeausrüstung
  • Extrem stabil und reissfest
  • Getestet nach DIN 5510
  • Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen
  • Leicht und schnell zu verlegen