3M™ Flexible Diamond Hand File 6210J, M40, Pattern 18, Yellow, 1-3/4 in x 1/2 in, NO 2, 10 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100325639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100325639
EAN / GTIN 00068060667021
Herstellernummer 7100325639
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Entgraten und Schlichten von NE-Metallen sowie von Stein, Glas und Keramik verwenden Sie 3M™ flexible Diamant-Handfeile 6210J. Unsere Handfeilen verfügen über Diamantmineralien im Mikrometer-Format, die eine scharfe, schnelle Schneidwirkung ermöglichen, und der Kunststoffgriff ist robust, leicht und ergonomisch geformt für comfort. Sie sind nach Sorte farbcodiert, um Fehler bei einer Sequenz von mehreren Sorten zu reduzieren.

Vorteil:

  • Ideal zum Schlichten, Polieren, Mischen und Entgraten
  • Erhältlich in einer Reihe von Sorten, die auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten sind
  • Tragbares Schleifmittel ermöglicht das Schlichten an schwer zugänglichen Stellen
  • Konturierte, handgeführte Schaumstoffträger, ergonomisch gestaltet für bessere comfort
  • Das Rautenmuster mit offenem Punkt lässt Ablagerungen und Späne entweichen, sodass Mineralien schnell und scharf schneidet

Empfehlung:

  • Für den Einsatz mit NE-Metallen, Stein, Glas und Keramik