3M™ Flexible Diamond PSA Cloth Disc 6008J, M40, Pattern 18, 250 mm x NH, 1 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100324409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100324409
EAN / GTIN 00068060666581
Herstellernummer 7100324409
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ 6008J ist ein flexibles Diamant-Schleifwerkzeug mit einer flexiblen Polyestergewebelage und selbstklebendem Rücken (PSA). In Verbindung mit den entsprechenden Stütztellern auf einer Vielzahl von handgeführten Maschinen einsetzbar. Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Vorteil:

  • Bearbeitung härtester Werkstoffe
  • Metallbindung des Diamantkorns
  • Kein Kornausbruch
  • Bearbeitung härtester Werkstoffe
  • Ebener Präzisionsschliff
  • Höchste Standzeit

Empfehlung:

  • Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, in der allgemeinen Industrie, in der Metallbearbeitung, im Präzisionsschleifen und -Endbearbeitung, im Transport und bei schweren Maschinen