3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C, 36+, 177.8 mm x 22.23 mm

Artikel-Nr.: 7100309904
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100309904
EAN / GTIN 00068060664389
Herstellernummer 7100309904
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, sei es in Verbindung mit 3M Winkelschleifern zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit oder integriert in automatisierte Prozesse wie z. B. das Schleifen von Schweißnähten per Roboter. Die Leistungsvorteile der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sind auf die Verbesserung und Optimierung des automatisierten Schweißnahtschleifens ausgelegt, einschließlich in Bezug auf die Betriebszeit, den Durchsatz, die Konsistenz und die Effizienz. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.

Vorteil:

  • ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen.
  • So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.
  • EINE ABTRAGSRATE AUF NEUEM NIVEAU: Bietet eine bis zu 51 % schnellere anfängliche Abtragsrate und eine bis zu 61 % anhaltend höhere Abtragsrate im Vergleich zur 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 36+
  • STABILE KONSTRUKTION: Eine feste Fiberunterlage und eine starke Kunstharzbindung sorgen für eine lange Standzeit und Reißfestigkeit bei anspruchsvollen Schleifanwendungen wie dem Schleifen unter mittlerem bis hohem Anpressdruck, dem Entfernen von Schweißnähten und dem Anfasen – auch beim Robotereinsatz
  • KÜHLER SCHLIFF: Erfordert weniger Anpressdruck bei der Anwendung, bietet einen vorhersehbaren Verschleiß und trägt dazu bei, Metallverfärbungen und das Risiko von Spannungsrissen bei Bau- oder Kohlenstoffstählen zu verringern
  • LANGLEBIG: Bewahrt superscharfe Spitzen bei, die über die gesamte Lebensdauer der Fiberscheibe und bei vielen verschiedenen Anpressdrücken außergewöhnlich schnell schneiden
  • DURCHGEHEND PRODUKTIV: Entwickelt, um mehr Teile pro Scheibe zu produzieren.
  • Gleichzeitig werden Schleifmittelabfall, Schleifmittelwechsel und Ausfallszeiten reduziert.