Scotch-Brite™ Verpresste Kompaktscheibe Deburr and Finish PRO für den Winkelschleifer, 6C Medium+, 114 mm x 22 mm, Type 27

Artikel-Nr.: 7100300907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100300907
EAN / GTIN 00068060661418
Herstellernummer 7100300907
L-Nummer L01130 111273
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

In vielen Branchen nützlich Die Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Kompaktscheibe zum Entgraten und Feinbearbeiten eignet sich für den Einsatz in vielen Branchen wie Öl und Gas, Luftfahrt, Automobilindustrie und Metallbe- und -verarbeitung. Sie können damit eine Vielfalt von Werkstücken entgraten, überblenden und finishen: Gewinderohre und rohrförmige Werkstücke Wellen, Ummantelungen, Turbinenschaufeln und Leitungssysteme Zahnräder, Metallbleche und Motorbauteile Maschinell bearbeitete und gestanzte Werkstücke Nutzen von 3M™ präzisionsgeformtem Keramikkorn und Scotch-Brite™ Die Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Kompaktscheibe zum Entgraten und Feinbearbeiten bietet alle Vorteile, die Anwender mittlerweile von unseren Scotch-Brite Schleifmitteln erwarten, wie etwa das sich nicht zusetzende, offene Vlies. Diese Schleifscheibe unterscheidet sich aufgrund des 3M™ präzisionsgeformten Keramikkorns von anderen Scotch-Brite™ Schleifmitteln. Das von uns entwickelte Mineral, das in das Schleifmittel eingebunden ist, zeichnet sich durch seine Härte und Festigkeit aus. Es schärft sich selbst, um konsistente Ergebnisse zu liefern. Das scharfkantige Schleifmineral kann sich dank der weichen Nylonfasern an unregelmäßige Oberflächen und Konturen anpassen. Staub und Abrieb kann durch die Lücken in den Fasern entweichen, um ein Zusetzen zu vermeiden. Wellen, Ummantelungen, Turbinenschaufeln und LeitungssystemenDie Kombination aus Vlies und Mineral ermöglicht eine effektive Bearbeitung der Oberflächen mit berechenbaren Ergebnissen. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich Verpresste Kompaktscheiben unterscheiden sich durch ihren Schichtaufbau von anderen Scheiben: Das offene Vlies wird für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgehärtet und komprimiert. Aufgrund des einzigartigen Fertigungsverfahrens eignen sich Kompaktscheiben gut zur Bearbeitung von Kanten und Konturen. Darüber hinaus kann die Scheibe in beiden Drehrichtungen verwendet werden. Wir empfehlen diese Schleifscheibe zusammen mit der 3M™ Schleifmaschine T27 (separat erhältlich). Die Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Kompaktscheibe zum Entgraten und Feinbearbeiten eignet sich optimal für Wartungsarbeiten. Diese robusten Hochleistungsprodukte tragen Verschmutzungen, Korrosionsbeläge und andere Verunreinigungen ab — ohne Zusetzen und ohne die Form des Werkstückes zu verändern. Dadurch ist die Arbeit schneller erledigt.

Vorteil:

  • verbpresste Faservlieskonstruktion generiert eine erhöhte Standzeit und Festigkeit des Produktes
  • 3M präzisionsgeformtes Keramikkorn wurde speziell entwickelt um einen schneller Schnitt und somit eine effizientere Entgratung zu ermöglichen
  • Die offene Konstruktion verhindert Staubentwicklung und minimiert das Zusetzen des Produktes während des Schleifens
  • Ideal für leichten bis höheren Abtrag