Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Verpresste Kompaktscheibe DP-UR, 76,2 mm x 6 mm, TR, 9C XCRS+

Artikel-Nr.: 7100291543
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100291543
EAN / GTIN 00068060659033
Herstellernummer 7100291543
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO verpresste Kompaktscheibe erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Entgraten, Finishen und Überblenden. In der Regel lassen sich mit einem Schleifmittel in nur einem Bereich beste Ergebnisse erzielen – Entgraten, Finishen oder Überblenden. Diese Mehrzweckscheibe ist insofern einzigartig, dass sie in allen drei Bereichen herausragende Ergebnisse erzielt. Diese Kompaktscheiben bieten alle bekannten Vorteile von Scotch-Brite™ Schleifmitteln. Dazu sind sie staubabweisend und verfügen über ein offenes Vlies. Diese Schleifscheiben unterscheiden sich aufgrund des 3M präzisionsgeformten Keramikkorns von anderen Scotch-Brite Schleifmitteln. Das von uns entwickelte Mineral, das in das Schleifmittel eingebunden ist, zeichnet sich durch seine Härte und Festigkeit aus. Das scharfkantige Schleifmineral kann sich dank der weichen Nylonfasern an unregelmäßige Oberflächen und Konturen anpassen. Staub und Abrieb kann durch die Lücken in den Fasern entweichen, um ein Zusetzen zu vermeiden. Die Kombination aus Vlies und Mineral ermöglicht eine effektive Bearbeitung mit gewünschten Ergebnissen. Diese Kompaktscheibe bietet als zusätzlichen Nutzen ein Roloc™ Schnellwechselsystem. Die Kompaktscheibe lässt sich schnell und unkompliziert auf einem Roloc™ Stützteller (separat erhältlich) befestigen, der mit dem Elektrowerkzeug verbunden ist. Roloc Schnellwechselsysteme tragen insgesamt zur Produktivitätssteigerung bei, da die Kompaktscheibe sehr schnell am Werkzeug befestigt werden kann. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich Verpresste Kompaktscheiben unterscheiden sich durch ihren Schichtaufbau von gewickelten Kompaktscheiben, die um einen Kern gewickelt sind: Das offene Vlies wird für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgehärtet und komprimiert. Aufgrund des einzigartigen Fertigungsverfahrens eignen sich verpresste Kompaktscheiben gut zur Bearbeitung von Kanten und Konturen. Wir empfehlen diese Kompaktscheibe zusammen mit dem 3M™ Tellerschleifer (separat erhältlich) und dem 3M™ Roloc™ + Halterung (separat erhältlich). Diese robusten Kompaktscheiben eignen sich ideal für Wartungstätigkeiten. Es handelt sich um Hochleistungsprodukte, die Verschmutzungen, Korrosionsbeläge und andere Verunreinigungen abtragen, ohne die Form des Werkstückes zu verändern. Dadurch ist die Arbeit schneller erledigt. Verpresste Kompaktscheiben unterscheiden sich durch ihren Schichtaufbau von gewickelten Kompaktscheiben:

Vorteil:

  • Die verpresste Konstruktion des Faservlies erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit des Schleifmittels und trägt zur Verlängerung der Standzeit bei
  • Die Vlieskonstruktion lässt Staub und Abrieb entweichen und minimiert die Belastung
  • Perfekt für mittleres bis schweres Entgraten

Empfehlung:

  • Zum Entgraten, Schlichten oder Mischen von Gewindrohren und Rohrgütern, Rotoren, Verkleidungen, Turbinenschaufeln und -Kanälen, Zahnrädern, Blechen und Motorkomponenten sowie bearbeiteten und gestanzten Teilen