3M™ Gewebeschleifband 384F, 1100 mm x 1900 mm, 120+

Artikel-Nr.: 7100281376
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 7100281376
EAN / GTIN 04064035056551
Herstellernummer 7100281376
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bedingt durch das Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid (Körnung 36+ bis 240+) erzielt das Schleifband kürzere Bearbeitungszeiten und ist das neue Leistungsband unter den konventionellen Aluminiumoxidschleifbändern.

Vorteil:

  • Universalschleifband für allgemeine Schleifarbeiten im mittleren und niedrigen Druckbereich
  • Gemisch aus Aluminiumoxid und 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn / ab P320 zu 100 % Aluminiumoxid
  • Hitze- und druckbeständige Vollkunstharzbindung
  • X-Polyestergewebe für Anwendung im Trocken- oder Nassschliff
  • Körnung 36+ bis 240+ / P320, P400

Empfehlung:

  • Zum Entgraten von Metall, zur allgemeinen Metallbearbeitung und für einige Holzbearbeitungsanwendungen