3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 9 mm x 50 m, 0.2 mm

Artikel-Nr.: 7100269835
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 27 Stück
  • Bestellschritt: 27 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100269835
EAN / GTIN 04064035052966
Herstellernummer 7100269835
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Es bietet starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C und langfristig bei 90 °C.

Merkmal:

  • Farbe:
    Transparent
  • Gesamtdicke [mm]: 0,202
  • Trägermaterial: Polyester
  • Klebstoff: Modifiziertes Acrylat
  • Schälfestigkeit​ [Newton/cm]: 11,3
  • Temperaturbeständigkeit (Tage, Wochen): 90 °C

Vorteil:

  • Vielseitig einsetzbar und zum Verbinden zahlreicher Oberflächen mit sowohl hoher als auch niedriger Oberflächenenergie geeignet.
  • Starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Hohe Schäl- und Scherfestigkeit.
  • Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (kurzfristig) und bis zu +90 °C (langfristig)
  • 200 µm Dicke

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb