3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 983-72CL, Rot, mit Kundenlogo, 55 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100266169
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100266169
EAN / GTIN 04064035016722
Herstellernummer 7100266169
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M bietet eine Reihe von homologierten, retroreflektierenden Konturmarkierungen an, die die obligatorische Kennung für ECE Kompatibilität tragen und alle Anforderungen der Regelung ECE104 erfüllen. Alle Markierungsbänder sind als C-Klasse eingestuft, was bedeutet, dass sie die hellsten Markierungen sind, die nach den Vorschriften zulässig sind. Darüber hinaus sind sie leicht anzubringen, widerstandsfähig gegen Ablösen und andere Beschädigungen und behalten ihre Leuchtkraft und Farbe auch unter schwierigen Bedingungen.

Vorteil:

  • Weniger Unfälle bedeuten weniger Ausfallzeiten, weniger verlorene Aufträge und Einsparungen bei den Reparaturkosten
  • Verbesserung des Unternehmensimages durch ein proaktiveres Verhalten in Sachen Sicherheit
  • Schützen Sie Ihr Unternehmen vor möglichen rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit der Sicherheit Dritter
  • PVC-freie Produktkonstruktion mit lösungsmittelfreier Klebetechnik
  • Helle, lebendige Farben
  • Hervorragende Helligkeit bei Tag und Nacht
  • Behält die Reflexion bei auch bei Regen und auch bei der Betrachtung aus einem weiten Winkel
  • Kein Eindringen von Schmutz und Wasser durch Kantenversiegelung
  • Druckempfindlicher Klebstoff
  • UN-ECE104 Klasse C zugelassen
  • Kundenlogo auf Anfrage möglich
  • Segmentierte Version für spezifische Anwendungen verfügbar

Empfehlung:

  • Heckwarntafeln für große Fahrzeuge
  • Das Reflexmaterial muss das „E-Zeichen“ tragen, um zu signalisieren, dass die Folie die Mindestanforderungen der Regulierung erfüllt.
  • Die reflektierenden Markierungen müssen bei der Heckmarkierung der „Klasse RA2“ entsprechen oder „mikroprismatisch“ sein (z.
  • B.
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie) und bei den Seitenmarkierungen „fluoreszierende Warnfarbe“ oder „nicht fluoreszierend gelb reflektierend “' sein.
  • Rote oder gelbe Markierungen müssen am Heck des Fahrzeugs so nahe wie möglich an den Außenrändern des Fahrzeugs eingesetzt werden.
  • Gelbe oder weiße Markierungen müssen an den Seiten des Fahrzeugs eingesetzt werden und mindestens 80 Prozent seiner Länge abdecken.