3M™ Gitternetz Schleifstreifen Blau auf Rolle, 70 mm x 10 m, 320, 36468

Artikel-Nr.: 7100251027
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100251027
EAN / GTIN 04054596903449
Herstellernummer 7100251027
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steigern Sie die Produktivität, ohne Ihr Budget zu belasten – mit 3M™ Gitternetz Schleifstreifen Blau auf Rolle. Unsere Netzschleifstreifen bieten eine hervorragende Abtragsleistung zu einem budgetfreundlichen Preis. Sie haben eine exzellenten Abtragsrate und Lebensdauer. Sie sind zusätzlich hervorragend geeignet, um die Leistung Ihrer Absaugeinheit zu maximieren. Ganz gleich, ob Sie eine zentrale Absauganlage, eine mobile Absaugeinheit oder eine Schleifmaschine mit Eigenabsaugung haben – diese Streifen helfen, den Staub auf Ihrer Arbeitsfläche und in der Umwelt zu minimieren. Der 3M™ Hookit™ Aufsatz macht den Streifenwechsel schnell und einfach. Erhältlich in Körnungen von 80 bis 320, in 2 Breiten in 70 mm (2,75 Zoll) und 115 mm (4,5 Zoll). Entwickelt, um Ihnen zu helfen, schneller zu arbeiten, vom Abisolieren bis zur Lackiervorbereitung.

Vorteil:

  • Schleifscheiben, die hervorragende Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten
  • Hergestellt aus einer Keramik-Mineralien-Mischung, die eine exzellenten Abtragsrate und Lebensdauer aufweist.
  • Ausgewuchtet für hervorragende Schleifleistung für Abtrag, Haltbarkeit und Staubabsaugung
  • Hervorragende Staubabsaugung bei neuen oder bestehenden Absauganlagen – ein Leistungs- und Haltbarkeits-Upgrade für zentrale Absauganlagen, tragbare Absaugeinheiten und Schleifmaschinen mit Eigenabsaugung
  • 3M™ Hookit™ Aufsatz macht den Scheibenwechsel schnell und einfach, und das Mittelloch ermöglicht die einfache Wiederverwendung des Schleifpapiers bis zum Ende seiner Nutzungsdauer
  • Die Rollen enthalten Perforationen, um ein bequemes Abreißen der benötigten Teilgröße zu gewährleisten.
  • Sie ermöglichen es Ihnen, die Streifenlänge zu wählen, die Sie für Ihr Vorhaben benötigen.
  • Erhältlich in Körnungen von 80 bis 320 in 2 Breiten – 70 mm (2,75 Zoll) und 115 mm (4,5 Zoll).
  • In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.