3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ Farbfolie 7725-10, Weiß, 1220 mm x 45.72 m

Artikel-Nr.: 7100248371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Klebefolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100248371
EAN / GTIN 50638060848505
Herstellernummer 7100248371
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • 2 mil, glänzende Premium-Folie für elektronisches Schneiden und Thermotransfer.
  • Ideal für Schilder, Fahrzeuge, Fenster und Wände.
  • Erhältlich in 84 Farben, einschließlich Metallic.
  • Ausgezeichnetes Schneiden und Unkrautjäten.
  • Die CLEAR-Kunststoffauskleidung widersteht Feuchtigkeitsaufnahme und statischer Aufladung und liegt flach, um die Montage zu erleichtern.
  • Außerdem wird ein Splittern der Laufbuchse verhindert
  • CLEAR-Klebstoff für 2-Wege-Sichtbarkeit für flach, flach mit Nieten und Kurven.
  • Bis zu 7 Jahre MCS-Garantie