Beschreibung:
Verwenden Sie das 3M™ Cubitron™ ll Gewebeband 947A für hervorragende Ergebnisse in zahlreichen Anwendungen – vom automatischen Schleifen mit hohem Anpressdruck bis zum Freihandschleifen mit geringem und mittlerem Anpressdruck, an Maschinen wie Schleifbock, Feilenbandschleifer, Gerade- und Langbandschleifer. Unsere Schleifbänder der 947A Reihe enthalten präzisionsgeformte Schleifkörner auf einer X-Unterlage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch. Das präzisionsgeformte Korn bildet dreieckige Spitzen, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen”. Diese Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist – dies verringert hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbung. Das Schleifmittel erzeugt über seine gesamte Lebensdauer ein gleichmäßiges Finish und trägt dazu bei, Verbrennen beim Schleifen von Stirnholz zu verhindern. Die X-Gewebeunterlage bietet Beständigkeit und bindet das Schleifmineral mit Kunstharz, sodass auch bei starker Hitze und hohem Anpressdruck eine zuverlässige Leistung erzielt wird.
Vorteil:
- Präzisionsgeformtes Schleifkorn für besonders schnellen Abtrag und hohe Produktivität
- Ermüdungsfreieres Arbeiten, da ein geringerer Anpressdruck erforderlich ist
- Geeignet für Trockenschliff
- X-Unterlage mit idealer Eignung für viele Anwendungen
- Entwickelt für kühlen Schliff – wärmeempfindliche Legierungen werden vor Spannungsrissen und Verfärbung geschützt
Empfehlung:
- Für automatisiertes Schleifen mit hohem Anpressdruck bis hin zu Freihandschleifen mit niedrigem und mittlerem Druck unter Einsatz von Schleifböcken, Feilenbandmaschinen, Schleifstraßen und Langbandschleifern