Beschreibung:
Entfernen Sie Medium-Material und liefern Sie feine Oberflächen auf Hartmetallen mit der 3M™ Diamant-Mikrofindungsfolienrolle 675L. Unsere Folienrollen sind in kundenspezifischen Größen erhältlich und bestehen aus einer starken Polyesterfolie und einem scharfen Diamantmineral für nasse und trockene Anwendungen mit Schmiermitteln auf Wasser- oder Ölbasis. Das Mikrometer-gradierte Diamantmineral liefert präzise Oberflächen mit enger Toleranz, und die Riemen können für das thermische Sprühen von Konturen und komplexen Formen verwendet werden. Die 675-l-Rollen sind farbcodiert, um das Risiko einer Vermischung von Schleifgütern zu verringern und eine langsame Vorschubgeschwindigkeit zu ermöglichen, was zu weniger Schritten und geringeren Schleifmittelkosten führt.
Vorteil:
- Diamantmineralien mit Mikrometer-Einstufung bieten Präzisionsbeschichtungen mit enger Toleranz für die Medium-Abtragung
- Sie ermöglichen eine langsame Schleifvorschubgeschwindigkeit, was zu weniger Schritten und geringeren Schleifkosten führt
- Die Polyesterfolie ermöglicht die Verwendung der Rolle trocken oder nass mit Oberflächenschmierstoffen
- Eignet sich gut für das thermische Schlichten von Konturen und komplexen Formen
- Farbcodiert, um das Risiko einer Vermischung von Schleifmitteln zu verringern
Empfehlung:
- Zum thermischen Sprühen von Konturen und komplexen Formen sowie für feine Oberflächen auf harten Metallen