3M™ SecureFit™ Ersatz-6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm, X5000, X5-6PTSUS

Artikel-Nr.: 7100180703
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100180703
EAN / GTIN 04054596617353
Herstellernummer 7100180703
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Original-Ersatzteil für die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme X5000 und X5500.

Vorteil:

  • Ersatz-Bebänderung für 3M™ SecureFit Schutzhelme
  • Die 3M Druckdiffusionstechnik reduziert den Druck auf die Stirn im Vergleich zu herkömmlichen 3M Helmen um bis zu 20 %
  • 6-Punkt Ersatzbebänderung passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme der Serien X5000 und X5500, 4-Punkt Ersatzbebänderung passend für 3M SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5500
  • Einfach und schnell anzuwenden