3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L, 125 mm, 320+, ungelocht

Artikel-Nr.: 7100145405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100145405
EAN / GTIN 50076308470802
Herstellernummer 7100145405
L-Nummer L51710 810
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Filmscheibe mit Hookit™ Kletthaftung ist die überlegene Alternative zu herkömmlichen Klettscheiben - einfach, weil sie so viel mehr schafft! Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L eignet sich ideal für die Lack-, Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung.

Vorteil:

  • Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität
  • Erhöhte Produktivität, deutlich höhere Leistung als vergleichbare Klettscheiben
  • Höhere Standzeit bei gleichmäßiger Abtragsleistung
  • Wirtschaftlich durch lange Haltbarkeit und effizientes Arbeiten
  • Aggressiver Abtrag und schneller Schliff

Empfehlung:

  • Ideal für eine Reihe von Anwendungen mit Schwerpunkt auf der Materialabfuhr und effektiv auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, Verbundwerkstoffen, Gelcoat und Whitewood