3M™ Silver Schruppscheibe, T27, 180 mm x 7 mm x 22 mm

Artikel-Nr.: 7100141096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100141096
EAN / GTIN 04054596444065
Herstellernummer 7100141096
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für schwere Schleifanwendungen, wie z. B. Anfasen/Anschrägen, Schlacke/Walzhaut entfernen, Schweißnaht- und Kantenbearbeitung auf einer Vielzahl von Metallen findet die 3M™ Silver Schruppscheibe ihr Einsatzgebiet. Diese Schleifscheiben enthalten unser präzisionsgeformtes Schleifkorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifscheiben mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig hohe Abtragsrate. Verwenden Sie Schruppscheiben zusammen mit geeigneten Werkzeugen und Zubehör. Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel).

Vorteil:

  • Perfekt geeignet für Abtragsschleifen, Anfasen und Entfernung von Schweißnähten
  • 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
  • Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
  • Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
  • Nur für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
  • Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)

Empfehlung:

  • Für aggressive Schleifanwendungen wie Anfasen, Entfernung von Schlacke/Walzhaut, Schweißnaht- und Kantenbearbeitung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb