3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikel-Nr.: 7100136280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100136280
EAN / GTIN 05900422087786
Herstellernummer 7100136280
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820 dient zur einfachen Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen). Durch die auf der Klischeeseite verwendete neue Klebstofftechnologie lässt sich das Klischee auch bei verschmutzten Flexodruckplatten (Farbreste) mit weniger Kraftaufwand abnehmen. Das Klebeband L1820 ermöglicht hochwertige Druckergebnisse bei einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven mit überwiegend Volltonflächen. Unsere Easy Mount Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Klebstoffseiten. Durch das rautenförmige Gittermuster entsteht ein durchgehendes und bleibendes Netz aus Mikrokanälen im Klebstofffilm, das Luft zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee entweichen lässt. Der Klebstoff auf der (zum Klischee gerichteten) Seite mit Schutzfolie wurde speziell für Fotopolymerplatten entwickelt. Er hat eine hohe Haltekraft während des Druckvorgangs und ermöglicht das problemlose Abnehmen der Druckplatte danach. Der Klebstoff auf der (zum Zylinder gerichteten) Seite ohne Schutzfolie wurde speziell für Druckzylinder/Sleeves entwickelt. Er sorgt dafür, dass das Klebeband bei der Montage leicht aufzubringen und bei der Demontage sauber zu entfernen ist.

Vorteil:

  • Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
  • Dicke 0,51 mm
  • sehr hart
  • Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.
  • Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen.
  • Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
  • Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees
  • Blau entspricht fester Schaumdichte
  • Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
  • Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand