Scotch-Brite™ Handpad CF-HP 7446, grau, 152 mm x 228 mm, S MED

Artikel-Nr.: 7100082599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100082599
EAN / GTIN 00048011650562
Herstellernummer 7100082599
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Scotch-Brite™ Mischhandpad kombiniert Belastbarkeit und gleichmäßigen Verschleiß, um eine konstante Cut-Rate über die gesamte Lebensdauer des Polsters zu gewährleisten. Das 6 x 9 Zoll große Handpad kann zur präzisen Steuerung von Hand verwendet werden, mit einem Handpolsterhalter für gleichmäßiges Schlichten oder auf einem Inline-Schleifgerät, um größere Bereiche abzudecken. Dieses graue Pad ist mit Siliziumkarbid-Schleifmineral gefüllt, einem synthetischen Mineral, das sehr scharf ist und häufig für Niederdruckanwendungen wie die Farbvorbereitung verwendet wird. Während es schneller zerfällt als Aluminiumoxid, ergibt es eine hervorragende Oberfläche. Unsere Scotch-Brite™ Schleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenaufbereitung mit Schleifmitteln, die in die Fasermatrix integriert sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Vliesmaterial entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konsistente Ergebnisse liefert. Das offene Material läuft kühl und lastbeständig, wodurch die abrasiven Mineralien bei hoher Leistung schneiden, da das Verstopfen der Fasern begrenzt wird.

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Pad zum manuellen Glätten und Finishen von Metallen, Holz und anderen Materialien

Empfehlung:

  • Zum Mischen und Verarbeiten von Metallen, Holz und anderen Materialien von Hand
  • Effektiv für Holzbearbeitungsanwendungen zum Hervorheben, Anstreichen, Versiegeln und Scheuern zwischen den Schichten