Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104, Beige, 24 mm x 50 m, 0.155 mm

Artikel-Nr.: 7100044284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100044284
EAN / GTIN 04046719925902
Herstellernummer 7100044284
L-Nummer L01310 791
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Abdeckklebeband eignet sich für Anwendungen, bei denen es besonders wichtig ist, einen weniger aggressiven Klebstoff einzusetzen. Es kann für die meisten Lackieranwendungen verwendet werden. Das Klebeband löst sich von selbst, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, und kann gut an Kurven angepasst werden.

Vorteil:

  • Es sorgt für scharfe Trennlinien und gute Anpassbarkeit an Kurven.
  • Perfekt geeignet für kritische Oberflächen wie Aluminium, eloxiertes Titan, Holz und Tapeten, lackierte Oberflächen usw.
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Rückstandsfreies Ablösen selbst von schwierigen Oberflächen
  • Geringe Dicke

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb