3M™ Schutzanzug 4540+, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 7100041597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100041597
EAN / GTIN 04046719909520
Herstellernummer 7100041597
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4540+ fungiert als starke Barriere gegenüber Partikeln und – in begrenztem Ausmaß – gegenüber Flüssigkeitsspritzern. Dieser reinweiße 3M Schutzanzug 4540+ mit dreieckigem, blauem Rückeneinsatz erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Er besteht aus einem hochwertigen Zweikomponentenvlies, das eine hohe Zugfestigkeit bietet und mit einem besonders fusselarmen, mikroporösen Laminat beschichtet ist, um eine starke Barriere vor gefährlichen Spritzern bereitzustellen. Er ist leicht und weich, bietet ausgezeichneten und komfortablen Sitz über längere Zeiträume. Der SMMMS-Rückeneinsatz sorgt für verbesserte Atmungsaktivität, die Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringert. Strickbündchen bieten willkommenen Komfort. Der elastische Taillen- und Knöchelbereich dient der verbesserten Passform und Bewegungsfreiheit. Das dreiteilige Design der Haube ist kompatibel mit zusätzlicher PSA (Persönlicher Schutzausrüstung). Der 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz und verringert das Expositionsrisiko der Haut. Dieser Schutzanzug verfügt auch über eine antistatische Beschichtung gemäß EN 1149, die statische Entladungen reduziert und das Risiko von Funkenbildung minimiert.

Vorteil:

  • Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und bestimmten chemischen Flüssigkeitsspritzern (CE-Typ 5/6)
  • Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
  • Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern
  • Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
  • EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln

Empfehlung:

  • Für den Einsatz beim Lackieren, Unkrautbekämpfung, Reinraum- und Laborarbeiten, Tank- und Kanalreinigung, Schädlingsbekämpfung, Verarbeitung von Bitumen, Asbest- und Glasfaserarbeiten