3M™ Stikit™ Stützteller, 125 mm x 19 mm x 8 mm

Artikel-Nr.: 7100033003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100033003
EAN / GTIN 00051144055753
Herstellernummer 7100033003
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie den 3M™ Stikit™ Schleifteller mit einer flexiblen, abgeschrägten Kante für ein homogenes Finish und Überblendung. Unsere Schleifteller sind mit mittelfestem Schaumstoff versehen. So erzielen Sie beim Schleifen ebener oder konturierter Oberflächen einen scharfen Abtrag und eine gute Schockbeständigkeit und haben sichere Haftung für eine 3M Stikit Scheibe.* Die Schleifteller ermöglichen die Verwendung von 3M Stikit Scheiben* auf Winkelschleifern. Das rote Nylon-Obermaterial sorgt für eine hervorragende Klebkraft für schnelle Anwendungen und ermöglicht ein schnelles und problemloses Auswechseln. *Separat erhältlich

Vorteil:

  • Die Halterung ermöglicht die Verwendung von 3M™ Stikit™ Scheiben (separat erhältlich)* auf Winkelschleifern
  • Das rote Nylon-Obermaterial sorgt für eine hervorragende Klebkraft für schnelle Anwendungen und ermöglicht ein schnelles und problemloses Auswechseln
  • Der mittelfeste Schaumstoff bietet Flexibilität auf flachen oder konturierten Oberflächen
  • Die abgeschrägte Kante bietet Flexibilität und verbessert das Anrauen und Schleifen von Übergangsbereichen
  • Eine Vielzahl von Befestigungsaufsätzen erlaubt die Anwendung mit üblichen Elektrowerkzeugen

Empfehlung:

  • Für glattes Schlichten und Verblenden
  • Ermöglicht die Verwendung von 3M™ Stikit™ Scheiben (separat erhältlich) auf einem Winkelschleifer oder Schleifgerät