3M Xtract™ Filmscheibe 360L, 76 mm, P1000, multihole

Artikel-Nr.: 7100010263
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100010263
EAN / GTIN 50051141208294
Herstellernummer 7100010263
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem bietet eine hervorragende Abstützung des Trägers und ermöglicht besondere einfache Scheibenwechsel sowie eine optimierte Standzeit, während das Folien-Trägermaterial für ein perfektes Oberflächenfinish sorgt. Die Purple Aluminiumoxid-Scheibe ist in verschiedenen Größen und Körnungen erhältlich. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Schleifpartikel sich in den Lücken ansammeln, anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Die staubabweisende Beschichtung ermöglicht der Scheibe, länger Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden. +K7

Vorteil:

  • Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
  • Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
  • Das langlebige Folien-Trägermaterial ist reißbeständig und sorgt für ein perfektes Oberflächenfinish mit geringen Toleranzen
  • Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat

Empfehlung:

  • Zum Schleifen von Weichholz, Farben und anderen Materialien