Beschreibung:
Das 3M™ Klebeband 1076 verfügt über ein Trägermaterial, das eine vollständige Sättigung gewährleistet und so das Risiko reduziert, dass freie Stellen zurückbleiben. Die einzigartige Beschichtung auf diesem Klebeband gewährleistet eine hervorragende Haftung mit Diamantpapier und dem Isolierungsepoxid während des Transformator-Brennprozesses. Es hält einem Temperaturbereich von 40 bis 105 °C stand und gewährleistet dank seiner Steifheit ein hervorragende Handhabung beim Spulenwickeln. RoHS 2011/65/EU-konform.
Vorteil:
- Papierträger, der auf elektrische Anwendungen ausgelegt ist, und druckempfindlicher, ölbeständiger Acrylat-Klebstoff
- Der Vlies-/Glasfilamentträger sorgt für zusätzliche Verstärkung und bleibt auch nach längerem Kontakt mit Transformatorflüssigkeiten stabil
- Das sättigbare Trägermaterial wirkt Lufteinschlüssen entgegen, sodass die eingeschlossene Luft zwischen den Klebstoffschichten des Klebebands minimiert wird
- Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 105 °C
- RoHS 2011/65/EU-konform
- Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
- Transformatorenölbeständig
Empfehlung:
- Fixieren von Anschlussdrähten und -fahnen
- Spulenabdeckung
- Befestigung von Lackdrähten, Kupferbändern (-folien) und Isolationsmaterialien
- Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien während des Öldurchdringungsprozesses