Anschlag, fest

Artikel-Nr.: 70987
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 70987
EAN / GTIN 4020772070984
Herstellernummer 70987
L-Nummer L30130 779
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlag, fest, die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Größe 1 - Einfacher Anschlag
Größe 2 - Doppelter Anschlag

Merkmal:

  • Größe: 1
  • Spannhöhe A: 2,5 mm
  • B: 20
  • C: 5,0
  • D: 6,5
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • Gewicht: 23 g