Abisolierzange für PTFE-isoliertes Kabel 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm²

Artikel-Nr.: 708 203 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 708 203 3
EAN / GTIN 4049002012150
Herstellernummer 708 203 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
  • einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
  • kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
  • auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
  • kundenspezifische Sonderausführungen möglich
  • automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
  • Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen

Merkmal:

  • Gewicht: 500 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 2.5 / 4 / 6 / 10 mm²
  • Maße Abisolierstellen: Ø 2.3 / Ø 2.7 / Ø 3.5 / Ø 4.45 mm