Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 706111 180
Rabatt
16,70 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Oberfläche phosphatiert
Spannweite für Sechskant 30 mm
Spannweite für Rohre 1.1/4 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 11
Norm DIN ISO 8976
Griff rutschhemmender Kunststoffüberzug
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schnellverstellung ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706111 180
EAN / GTIN 4069515047012
Herstellernummer 706111 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Verstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche phosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.