Wasserpumpenzange Cobra® verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 705950 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cobra
ganze Länge 250 mm
Oberfläche verchromt
Spannweite für Sechskant 46 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 25
Norm DIN ISO 8976
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Herstellernummer 87 05 250
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.