3M™ Hookit™ Stützteller, 75 mm x 19 mm, 6-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7010360095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7010360095
EAN / GTIN 50051141204289
Herstellernummer 7010360095
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für effiziente Vakuumschleifanwendungen verwenden Sie den 3M™ Hookit™ Maschinenschliff-Schleifteller mit einem 3M™ Exzenterschleifer für eine längere Standzeit des Schleifmittels und hocheffiziente Staubaufnahme. Unsere Schleifteller verfügen über die letzten Innovationen im Bereich der Staubabsaugung. Durch das Multihole-Lochungsdesign wird im Vergleich zu Produkten mit 5 oder 6 Löchern mehr Staub eingefangen und entfernt. Dies kann die Standzeit der Schleifscheibe erheblich erhöhen, trägt zu saubereren Arbeitsumgebungen bei und fördert die Effizienz von Anwendern und Anwendungen. Dieses neue Design muss nicht auf die Löcher des Schleiftellers ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M Hookit Schnellwechselsystem bietet eine hervorragende Unterstützung des Trägers und ermöglicht eine einfache Wiederverwendung für hocheffiziente Vakuumschleifanwendungen als Teil unserer Gesamtsystemlösung. Das Exzenterschleifsystem umfass Hookit Schleifstreifen, Schleifmittel und Stützteller. Alle wurden für die Verwendung mit unseren roten Stütztellern aus Schaumstoff konzipiert. Mit dem Hookit System aus Nylonschlaufen, durch die der Teller sicher befestigt ist, und die einfache und schnelle Scheibenwechsel ermöglichen, so dass der Anwender effizienter arbeiten kann.

Vorteil:

  • Das Multihole-Design hilft, Arbeitsumgebungen sauberer zu halten
  • Die Exzenterschleiflösung fördert die Effizienz von Anwendern und Anwendungen
  • Hookit™ Befestigungssystem für einfache Befestigung und Entfernung

Empfehlung:

  • In Kombination mit 3M Exzenterschleifer und 3M Clean Schleifsystem einschließlich Hookit™ Clean Schleifblechen, Schleifmitteln und Haltern
  • Führen Sie hocheffiziente Vakuumschleifanwendungen durch