3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M125, TR, Black, 3 in, DieR300V, 5 ea/Case

Artikel-Nr.: 7010328310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7010328310
EAN / GTIN 00051144852550
Herstellernummer 7010328310
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die flexible 3M™ Roloc™ Diamantscheibe 6234J bietet Langlebigkeit, lange Lebensdauer und passt sich leicht an Konturen an Unsere Scheiben verfügen über eine metallbeschichtete Verbindung, die Diamanten im Mikrometer-Format auf einer robusten Polyesterunterlage für flach-, Kanten-, Konturschleifen und Polieren fixiert. Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse auf schwer zu schleifenden Materialien wie Stein, Glas, Keramik, Metall, Hartmetall und Verbundwerkstoffen mit einem Schleifmuster mit offenem Punkt, das eine Belastung verhindert. Schnelle Wechseldrehung auf und ab Roloc-Scheiben erleichtern den Wechsel der Schleifgüte und minimieren Ausfallzeiten.

Vorteil:

  • Ermöglicht aggressives Schneiden bei schwer zu schleifendem Material
  • Ein offenes Schleifmuster verhindert das Laden
  • Die abrasive Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und eine lange Lebensdauer und ermöglicht die Anpassung an Konturen
  • Schnell wechselnde Roloc™-Scheiben mit Drehverschluss erleichtern den Wechsel der Sorte und minimieren Ausfallzeiten

Empfehlung:

  • Zum Planschleifen, Schneiden, Konturschleifen und Polieren