Flachmeißel B.25mm L.250mm

Artikel-Nr.: 70020007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70020007
EAN / GTIN 4018754040377
Herstellernummer 70020007
L-Nummer L60010 1819
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • flachoval
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 6453

Merkmal:

  • Höhe mm (h): min. 13 mm
  • Länge mm (L): min. 250 mm
  • Gewicht: 521 g
  • Breite mm (b): min. 23 mm