3M™ Papierschleifbogen 426U, Korn 180, Unterlage A-Papier, 228 mm x 279 mm

Artikel-Nr.: 7000119260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000119260
EAN / GTIN 00051141278476
Herstellernummer 7000119260
L-Nummer L01130 111209
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Siliciumcarbid-Schleifmittel schneidet harte Materialien wie Metall, Glas und Keramik und erzeugt eine glattere Oberfläche als Aluminiumoxid- oder Granat-Schleifmittel. Die Kunstharzbindung bietet eine überragende Körnungsbeständigkeit und die offene Streuung zusammen mit der Beschichtung aus Stereat wirken einem Zusetzen entgegen. Die leichte A-Papierunterlage bietet Anpassungsfähigkeit bei konturierten Werkstücken sowie in Ritzen und Ecken. Das Schleifpapier kann für die Anwendung mit einem Handschleifblock, einer Schleifstraße, elektrischen oder Finishing-Schleifmaschinen auch einfach zugeschnitten werden. Weitere Anwendungsbereiche sind unter anderem Schleifen, Finishen, Überblenden, Glätten von Oberflächen oder Lackvorbereitung. Diese vielseitigen Schleifstreifen sind mit dem idealen Schleifkorntyp und der idealen Körnung für Finishing-Verfahren mit mehreren Durchgängen versehen. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für das endgültige Finishen beim Schleifen von Weißholz verwendet wird. Obwohl es im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein höherwertiges Finish.

Vorteil:

  • Siliciumcarbid ist ideal für den Universalschliff von Holz, Metall, Kunststoff, Verputz, Glasfaser, Glas und Keramik
  • Beschichtung aus Stereat und offene Streuung für ein minimiertes Zusetzen
  • Die A-Papierunterlage bietet Flexibilität zum Finishen von Konturen und Winkeln
  • Der Schleifpapierbogen kann je nach Anwendung leicht zugeschnitten werden
  • Die 228 mm x 279 mm großen Bögen, die viergeteilt sind, passen auf die meisten Schleifklötze

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb