3M™ Stikit™ Paper Disc Roll 426U, 320 A-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 175Discs/Roll, 6 Rolls/Case

Artikel-Nr.: 7000119248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000119248
EAN / GTIN 00051141277929
Herstellernummer 7000119248
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wir haben uns für ein schnell trennendes Siliciumcarbid-Schleifmittel entschieden, welches eine glattere Oberfläche als Aluminiumoxid- oder Granat-Schleifmittel erzeugt und beim Finishen von Harthölzern und festen Oberflächen effizient ist. Mit einer leichten A-Papierunterlage mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) versehen kann sich diese Scheibe zusammen mit dem Stützteller verbiegen und über Konturen gleiten und sorgt so für ein perfektes Oberflächenfinish. Durch den Klebstoff ist die Scheibe bei der Anwendung gut befestigt und kann schnell und einfach bei mehreren Schleif- und Finishing-Bearbeitungsdurchgängen gewechselt werden. Diese Scheiben sind für Rotationsschleifer und Exzenterschleifer geeignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören Schleifen, Finishen, Überblenden, Glätten von Oberflächen, Lackvorbereitung und Schleifen von unbehandeltem Holz. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Das Zusetzen passiert, wenn Holz- oder Lackstaub die Oberfläche der Scheibe und die Schleifkörner verstopft. Dadurch kann die Scheibe schnell ineffizient werden. Offene Streuung bedeutet, dass zwischen den Schleifkörnern mehr Platz ist, sodass Staub und Schmutz sich in den Lücken ansammeln, anstatt die Scheibe zuzusetzen. Die offene Streuung bietet zusätzlich einen aggressiveren Abtrag für schnellere Ergebnisse als Schleifmittel gleicher Körnung mit geschlossener Streuung. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackierungsvorbereitung, Schleifen von Weißholz und Finishingarbeiten verwendet wird. Obwohl es schneller als Aluminiumoxid abbricht, sorgt es für ein hervorragendes Oberflächenfinish. Unsere 3M™ Stikit™ Produkte sind für eine Vielzahl von Schleif- und Finishinganforderungen geeignet. Diese hochqualitativen Schleifprodukte sind sofort einsatzbereit durch die Beschichtung mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf der Rückseite. Dadurch können sie einfach auf den Stützteller oder Handpads gepresst und sauber entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche für die nächste Scheibe.

Vorteil:

  • Ideal für den Universalschliff von Holz, Farbe, Metall, Kunststoff, Verputz, Glasfaser, Glas, Klarlack und Keramik
  • Die offene Streuung bietet aggressiven Abtrag und reduziertes Zusetzen
  • Die staubabweisende Beschichtung hilft, ein Zusetzen zu vermeiden und ein perfektes Oberflächenfinish zu erzielen
  • Die leichte A-Papierunterlage biegt sich zusammen mit dem Stützteller
  • Der 3M™ Stikit™ Klebstoff sorgt für schnelles Anbringen und rückstandsfreies Ablösen in Bearbeitungsverfahren mit mehreren Durchgängen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb