3M™ ETW-804 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, mit Kleber, Schwarz, 32/8 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000098878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098878
EAN / GTIN 08712403019139
Herstellernummer 7000098878
L-Nummer L01130 106739
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch ETW-804 handelt es sich um einen dünnwandigen, flexiblen Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit guter chemischer Beständigkeit. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins. Seine Innenwand ist mit einem äußerst haftfähigen Thermoplast-Klebstoff beschichtet, welcher eine extrem dichte Versiegelung erzielt. Nach dem Schrumpfen beträgt seine Wandstärke 1,0 bis 2,5 Millimeter. Der Warmschrumpfschlauch ist RoHS-konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C.

Vorteil:

  • Temperaturbereich: -55°C+125°C
  • Schrumpfrate: 4:1
  • Durchmesserbereich von 4.0 mm bis 32.0 mm
  • Flexibel
  • Beständig gegen Kupferkorrosion
  • Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dicht gemäß IP-68 Schutzklasse
  • Kleberbeschichtet
  • Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Empfehlung:

  • Versiegelung und Schutz bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen
  • Mechanischer Schutz und Entlastung
  • Schutz von Steckern und Abzweigungen gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse