Scotch-Brite™ Clean and Finish lamellenborstel CF-FB, 150 mm x 50 mm x 50,8 mm, 5A VFN

Artikel-Nr.: 7000091719
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000091719
EAN / GTIN 08021684332579
Herstellernummer 7000091719
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste ist mit einem Schleifmineral ausgestattet, das an einen Faserkern gebunden ist. Unsere Lamellenbürsten aus Vliesmaterial sorgen über die gesamte Lebensdauer des Produkts für einen gleichmäßigen Abtrag und glattes Finish. Die offene, flexible Lamellenkonstruktion ist weich und geschmeidig – das gewährleistet eine gleichmäßige Oberflächengüte ohne „Rattermarken“. Das Vliesmaterial ist gegen Zusetzen und Hitzeentwicklung. Es eignet sich zum Reinigen und leichten Entgraten zahlreicher Oberflächen, sorgt für ein mattes Finish-Ergebnis, glättet Holz vor dem Lackieren und denibbt Haftvermittler vor dem Auftragen der Deckschicht.

Vorteil:

  • Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten
  • Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen
  • Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken

Empfehlung:

  • Zum Reinigen und leichten Entgraten verschiedener Substrate, satinierte Oberfläche auf Metallen, zum Glätten von Holz vor dem Lackieren und zum Entgraten von Grundierungen vor der Endbeschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb